Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten zur Qualitätssicherung - Kalibriert, Grün, 3.8 cm, Papier, Text


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Etiketten zur Qualitätssicherung - Kalibriert, Grün, 3.8 cm, Papier, Text
Etiketten zur Qualitätssicherung - Kalibriert, Grün, 3.8 cm, Papier, Text
Artikel-Nr.:
     1675-Y2662044
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2662044
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etiketten Papier
Papieretiketten
Weitere Informationen:
Text:
Kalibriert
Farbe:
Grün
Material:
Papier
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für innen
Ausführung:
Text
Form:
Rund
Hafteigenschaft:
Wiederablösbar
Marke:
Seton
Textfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Durchmesser:
3,8 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,79*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,10558* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 74,38*
€ 88,51
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 73,11*
€ 87,00
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 66,22*
€ 78,80
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 64,08*
€ 76,26
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 52,79*
€ 62,82
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.