Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papieretiketten zur Qualitätssicherung - Seriennr., Weiß, 3.8 cm, Papier


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Papieretiketten zur Qualitätssicherung - Seriennr., Weiß, 3.8 cm, Papier
Papieretiketten zur Qualitätssicherung - Seriennr., Weiß, 3.8 cm, Papier
Artikel-Nr.:
     1675-Y2662034
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2662034
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etiketten Papier
Papieretiketten
Weitere Informationen:
Text:
Seriennr.
Farbe:
Weiß
Material:
Papier
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für innen
Ausführung:
Text mit Beschriftungsfeld
Form:
Rund
Beschriftbar:
Ja
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Marke:
Seton
Textfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Durchmesser:
3,8 cm
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,78*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,10556* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 73,88*
€ 87,92
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 72,98*
€ 86,85
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 66,29*
€ 78,89
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 64,10*
€ 76,28
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 52,78*
€ 62,81
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.