Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten zur Qualitätssicherung - Nächste Prüfung, Rot, 3.8 cm, Papier


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Etiketten zur Qualitätssicherung - Nächste Prüfung, Rot, 3.8 cm, Papier
Etiketten zur Qualitätssicherung - Nächste Prüfung, Rot, 3.8 cm, Papier
Artikel-Nr.:
     1675-Y2662027
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2662027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etiketten Papier
Papieretiketten
Weitere Informationen:
Text:
Nächste Prüfung
Farbe:
Rot
Material:
Papier
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für innen
Ausführung:
Text mit Beschriftungsfeld
Form:
Rund
Beschriftbar:
Ja
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Marke:
Seton
Textfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Durchmesser:
3,8 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,50*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,105* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 74,09*
€ 88,17
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 72,82*
€ 86,66
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 65,95*
€ 78,48
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 63,80*
€ 75,92
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 52,50*
€ 62,48
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.