Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandetiketten - Vorsicht! Nicht belasten!, Rot/Weiß, 6 x 17 cm, Papier


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Versandetiketten - Vorsicht! Nicht belasten!, Rot/Weiß, 6 x 17 cm, Papier
Versandetiketten - Vorsicht! Nicht belasten!, Rot/Weiß, 6 x 17 cm, Papier
Artikel-Nr.:
     1675-Y2661601
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     KA210.07107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Weitere Informationen:
Text:
Vorsicht! Nicht belasten!
Farbe:
Rot/Weiß
Material:
Papier
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Hinweise Handhabung Schutz vor Bruch / Beschädigung
Ausführung:
Großformat
Maximale Temperatur:
+50 °C °c
Minimale Temperatur:
-10 °C °c
Temperatur von bis:
-10 °C bis +50 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
17 cm
Höhe:
6 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Etiketten aus Papier Großformat, Rot/Weiß
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,45*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 250 Stück (ab € 0,2738* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 93,79*
€ 111,61
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 92,03*
€ 109,52
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 83,04*
€ 98,82
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 81,07*
€ 96,47
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 68,45*
€ 81,46
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.