| |
|
| Artikel-Nr.: 1675-Y2657206 Herst.-Nr.: LRB 6GE EAN/GTIN: 4031822030698 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Farbe: | Gelb | Material: | Papier | Befestigung: | Selbstklebend | Anwendungsgebiet: | Für innen | Form: | Rund | Beschriftbar: | Ja | Hafteigenschaft: | Permanent haftend | Lieferumfang: | 24 Etiketten/Bogen | Maximale Temperatur: | +55 °C °c | Minimale Temperatur: | -10 °C °c | Temperatur von bis: | -10 °C bis +55 °C | Für gewölbte Oberflächen: | Ja | Individueller Aufdruck: | Nein | Lieferform, Bogen: | Ja | Durchmesser: | 4 cm | Format: | DIN A4 | SDS Safety Data Sheet required: | Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich | EU RoHS Compliance: | Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863) | RoHS Konformitätsstatus: | Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etiketten Papier, Papieretiketten, Etiketten rund, Runde Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, inkjet-etiketten gelb, inkjet etiketten, etiketten rund ø 40 mm |
| | |
| |