Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakatrahmen - Orange, 21 x 14.8 cm, Kunststoff, Standard, DIN A5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plakatrahmen - Orange, 21 x 14.8 cm, Kunststoff, Standard, DIN A5
Plakatrahmen - Orange, 21 x 14.8 cm, Kunststoff, Standard, DIN A5
Artikel-Nr.:
     1675-Y2656032
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     11500-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Weitere Informationen:
Farbe:
Orange
Material:
Kunststoff
Ausführung:
Standard
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
14,8 cm
Höhe:
21 cm
Format:
DIN A5
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen a5, klapprahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 35 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.