Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenspiegel - Weiß, 60 cm, Plexiglas, Zur Wand- oder Deckenmontage, Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Innenspiegel - Weiß, 60 cm, Plexiglas, Zur Wand- oder Deckenmontage, Rund
Innenspiegel - Weiß, 60 cm, Plexiglas, Zur Wand- oder Deckenmontage, Rund
Artikel-Nr.:
     1675-Y2654620
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     4.1110.600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Material:
Plexiglas
Befestigung:
Zur Wand- oder Deckenmontage
Anwendungsbereich:
Tote Winkel, Kreuzungen, Eingänge, Ausgänge
Anwendungsgebiet:
Für innen
Form:
Rund
Lieferumfang:
Inkl. Anschraubplatte, Befestigungsarm, Befestigungsmaterial zur Wand-, Deckenmontage
Individueller Aufdruck:
Nein
Blickwinkel:
90°
Durchmesser:
60 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Max. Erkennungsweite:
15 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,31*
€ 247,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,30*
€ 240,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 191,92*
€ 228,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,76*
€ 223,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,90*
€ 216,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,33*
€ 189,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
117151-N
ab € 61,13*
Ähnlich
SETON
117153-N
ab € 95,20*
Ähnlich
SETON
117152-N
ab € 78,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.