Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsetiketten - Vor Hitze schützen, Fluoreszierend-Rot, 5 x 9 cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Verpackungsetiketten - Vor Hitze schützen, Fluoreszierend-Rot, 5 x 9 cm
Verpackungsetiketten - Vor Hitze schützen, Fluoreszierend-Rot, 5 x 9 cm
Artikel-Nr.:
     1675-Y2652610
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     90X50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Packstückorientierung Vor Hitze Sch...
Verpackungsetikett Vor Hitze Schütz...
Verpackungskennzeichen Vor Hitze Sc...
Posthinweisetikett
Weitere Informationen:
Text:
Vor Hitze schützen
Farbe:
Fluoreszierend-Rot
Material:
Papier
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Hinweise Handhabung Schutz vor Hitze
Ecken:
Abgerundet
Fluoreszierend:
Ja
Zusatzfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
9 cm
Höhe:
5 cm
PivotAttributeValue:
Etiketten aus Papier, Fluoreszierend-Rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,94*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,12588* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 98,43*
€ 117,13
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 96,56*
€ 114,91
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 85,18*
€ 101,36
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 75,59*
€ 89,95
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 72,60*
€ 86,39
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 62,94*
€ 74,90
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
3448
ab € 25,92*
Ähnlich
SETON
522V0005009
ab € 33,57*
Ähnlich
SETON
FX1138-4021
ab € 48,19*
Ähnlich
SETON
FX1143 BLAU
ab € 48,17*
Ähnlich
SETON
FX1105-4021
ab € 48,39*
Ähnlich
SETON
FX1144 BLAU
ab € 48,43*
Ähnlich
SETON
FX1125-4021
ab € 48,05*
Ähnlich
SETON
602235001
ab € 48,11*
Ähnlich
SETON
FX1140 BLAU
ab € 48,07*
Ähnlich
SETON
FX1137-4021
ab € 48,24*
Ähnlich
SETON
FX1138-4019
ab € 48,06*
Ähnlich
SETON
FX1143-4019 GELB
ab € 48,12*
Ähnlich
SETON
FX1105-4019
ab € 48,24*
Ähnlich
SETON
FX1144-4019
ab € 48,15*
Ähnlich
SETON
FX1125-4019
ab € 48,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.