Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsetiketten - Vorsicht! Hochempfindliche Elektrogeräte, 5 x 9 cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Verpackungsetiketten - Vorsicht! Hochempfindliche Elektrogeräte, 5 x 9 cm
Verpackungsetiketten - Vorsicht! Hochempfindliche Elektrogeräte, 5 x 9 cm
Artikel-Nr.:
     1675-Y2652602
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     VERP90X50/5T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Posthinweisetikett
Warn-Klebe-Etikett
Warnetikett
Warnetikettenrolle
Weitere Informationen:
Text:
Vorsicht! Hochempfindliche Elektrogeräte
Farbe:
Fluoreszierend-Rot
Material:
Papier
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Hinweise Handhabung Schutz vor Bruch / Beschädigung
Ecken:
Abgerundet
Fluoreszierend:
Ja
Textfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
9 cm
Höhe:
5 cm
PivotAttributeValue:
Etiketten aus Papier, Fluoreszierend-Rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,92*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,12584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 98,67*
€ 117,42
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 96,52*
€ 114,86
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 84,29*
€ 100,31
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 75,89*
€ 90,31
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 72,89*
€ 86,74
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 62,92*
€ 74,87
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
522V0005009
ab € 33,65*
Ähnlich
SETON
FX1138-4021
ab € 48,46*
Ähnlich
SETON
FX1143 BLAU
ab € 48,23*
Ähnlich
SETON
FX1105-4021
ab € 48,06*
Ähnlich
SETON
FX1144 BLAU
ab € 48,40*
Ähnlich
SETON
FX1125-4021
ab € 48,11*
Ähnlich
SETON
602235001
ab € 48,22*
Ähnlich
SETON
FX1140 BLAU
ab € 48,10*
Ähnlich
SETON
FX1137-4021
ab € 48,40*
Ähnlich
SETON
FX1138-4019
ab € 48,30*
Ähnlich
SETON
FX1143-4019 GELB
ab € 48,01*
Ähnlich
SETON
FX1105-4019
ab € 48,33*
Ähnlich
SETON
FX1144-4019
ab € 48,37*
Ähnlich
SETON
FX1125-4019
ab € 48,22*
Ähnlich
SETON
602235008
ab € 48,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.