Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsetiketten - Vor Hitze schützen, Fluoreszierend-Rot, 4 x 6 cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Verpackungsetiketten - Vor Hitze schützen, Fluoreszierend-Rot, 4 x 6 cm
Verpackungsetiketten - Vor Hitze schützen, Fluoreszierend-Rot, 4 x 6 cm
Artikel-Nr.:
     1675-Y2652592
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     VERP60X40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Packstückorientierung Vor Hitze Sch...
Verpackungsetikett Vor Hitze Schütz...
Verpackungskennzeichen Vor Hitze Sc...
Posthinweisetikett
Weitere Informationen:
Text:
Vor Hitze schützen
Farbe:
Fluoreszierend-Rot
Material:
Papier
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Hinweise Handhabung Schutz vor Hitze
Ecken:
Abgerundet
Fluoreszierend:
Ja
Zusatzfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
6 cm
Höhe:
4 cm
PivotAttributeValue:
Etiketten aus Papier, Fluoreszierend-Rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,08068* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 64,90*
€ 77,23
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 63,00*
€ 74,97
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 55,89*
€ 66,51
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 50,49*
€ 60,08
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 45,55*
€ 54,20
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 40,34*
€ 48,00
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
3448
ab € 25,92*
Ähnlich
SETON
522V0005009
ab € 33,57*
Ähnlich
SETON
FX1138-4021
ab € 48,19*
Ähnlich
SETON
FX1143 BLAU
ab € 48,17*
Ähnlich
SETON
FX1105-4021
ab € 48,39*
Ähnlich
SETON
FX1144 BLAU
ab € 48,43*
Ähnlich
SETON
FX1125-4021
ab € 48,05*
Ähnlich
SETON
602235001
ab € 48,11*
Ähnlich
SETON
FX1140 BLAU
ab € 48,07*
Ähnlich
SETON
FX1137-4021
ab € 48,24*
Ähnlich
SETON
FX1138-4019
ab € 48,06*
Ähnlich
SETON
FX1143-4019 GELB
ab € 48,12*
Ähnlich
SETON
FX1105-4019
ab € 48,24*
Ähnlich
SETON
FX1144-4019
ab € 48,15*
Ähnlich
SETON
FX1125-4019
ab € 48,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.