Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten - Weiß, 2.12 x 3.8 cm, Papier, Für innen, Wiederablösbar, DIN A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Etiketten - Weiß, 2.12 x 3.8 cm, Papier, Für innen, Wiederablösbar, DIN A4
Etiketten - Weiß, 2.12 x 3.8 cm, Papier, Für innen, Wiederablösbar, DIN A4
Artikel-Nr.:
     1675-Y2652024
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     FX1101-W
EAN/GTIN:
     4031822011123
Suchbegriffe:
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Laser-Etiketten
Laseretiketten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Material:
Papier
Anwendungsgebiet:
Für innen
Beschriftbar:
Ja
Hafteigenschaft:
Wiederablösbar
Lieferumfang:
65 Etiketten/Bogen
Maximale Temperatur:
+55 °C °c
Minimale Temperatur:
-10 °C °c
Temperatur von bis:
-10 °C bis +55 °C
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Lieferform, Bogen:
Ja
Breite:
3,8 cm
Höhe:
2,12 cm
Format:
DIN A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Bögen (ab € 0,4134* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,68*
€ 69,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,88*
€ 68,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,33*
€ 62,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,43*
€ 61,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,78*
€ 58,05
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,34*
€ 49,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.