| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1675-Y2650977 Herst.-Nr.: Y2650977 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zeichen: | Warnung vor elektrischer Spannung | Text: | Hochspannung Lebensgefahr | Material: | Folie | Befestigung: | Selbstklebend | Anwendungsgebiet: | Für außen und innen | Eigenschaften: | Lichtecht | Marke: | Seton | Individueller Aufdruck: | Nein | Breite: | 29,7 cm | Höhe: | 35,5 cm | Stärke2: | 0,1 mm | EU RoHS Compliance: | Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863) | RoHS Konformitätsstatus: | Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863 | Kennzeichnungs-Typ: | Warnzeichen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |