Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitszeichen-Schild - Warnung vor Rutschgefahr / Fußschutz benutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitszeichen-Schild - Warnung vor Rutschgefahr / Fußschutz benutzen
Sicherheitszeichen-Schild - Warnung vor Rutschgefahr / Fußschutz benutzen
Artikel-Nr.:
     1675-Y2647409
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2647409
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Zeichen:
Warnung vor Rutschgefahr / Fußschutz benutzen
Text:
Achtung Rutschgefahr/Sicherheitsschuhe tragen
Material:
Kunststoff
Befestigung:
Variabel - separat erhältlich
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Ausführung:
Mit 2 Symbolen
Eigenschaften:
Schlagzäh
Maximale Temperatur:
+60 °C °c
Minimale Temperatur:
-30 °C °c
Temperatur von bis:
-30 °C bis +60 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
29,7 cm
Höhe:
21 cm
Format:
DIN A4
Abriebfest:
Ja
Darstellung:
Mehrsymbol
Witterungsbeständig:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 60 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.