Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufprallschutz - Gelb/Schwarz, 1 m, Polyurethan, Selbstklebend, Beschichtet


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aufprallschutz - Gelb/Schwarz, 1 m, Polyurethan, Selbstklebend, Beschichtet
Aufprallschutz - Gelb/Schwarz, 1 m, Polyurethan, Selbstklebend, Beschichtet
Artikel-Nr.:
     1675-Y2427406
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     PTGO L
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb/Schwarz
Material:
Polyurethan
Befestigung:
Selbstklebend
Oberfläche:
Beschichtet
Form:
L-Form
Individueller Aufdruck:
Nein
Länge:
1 m
Kantenschutz:
Kantenschutz
EU RoHS Compliance:
Not Applicable
RoHS Konformitätsstatus:
Für diesen Artikel nicht zutreffend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 12,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 89,28*
€ 106,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,92*
€ 103,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,10*
€ 94,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,27*
€ 90,76
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,05*
€ 76,22
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
422.16.620
ab € 116,91*
Ähnlich
SETON
422.15.592
ab € 103,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.