Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anhängeetiketten - Grün, 8 x 15.5 cm, Manilakarton, Mit Metallöse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Anhängeetiketten - Grün, 8 x 15.5 cm, Manilakarton, Mit Metallöse
Anhängeetiketten - Grün, 8 x 15.5 cm, Manilakarton, Mit Metallöse
Artikel-Nr.:
     1675-Y2401322
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2401322
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Material:
Manilakarton
Befestigung:
Mit Metallöse
Anwendungsbereich:
Fertigungssteuerung, Produktionssteuerung
Anwendungsgebiet:
Für innen
Ausführung:
Zum Selbstbeschriften
Form:
Rechteckig
Beschriftbar:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
8 cm
Länge:
15,5 cm
Stärke2:
190 g/m² mm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 241,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,24168* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 315,89*
€ 375,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 308,21*
€ 366,77
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 288,53*
€ 343,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 259,66*
€ 309,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 253,65*
€ 301,84
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 241,68*
€ 287,60
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
11989
ab € 12,94*
Ähnlich
SETON
Y232219
ab € 12,83*
Ähnlich
SETON
Y232215
ab € 30,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.