Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anhängeetiketten - Weiß, 5.5 x 11 cm, Manilakarton, Mit Metallöse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Anhängeetiketten - Weiß, 5.5 x 11 cm, Manilakarton, Mit Metallöse
Anhängeetiketten - Weiß, 5.5 x 11 cm, Manilakarton, Mit Metallöse
Artikel-Nr.:
     1675-Y2401260
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2401260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Material:
Manilakarton
Befestigung:
Mit Metallöse
Anwendungsbereich:
Fertigungssteuerung, Produktionssteuerung
Anwendungsgebiet:
Für innen
Ausführung:
Zum Selbstbeschriften
Form:
Rechteckig
Beschriftbar:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
5,5 cm
Länge:
11 cm
Stärke2:
190 g/m² mm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 210,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,21094* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 279,35*
€ 332,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 270,69*
€ 322,12
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 255,96*
€ 304,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 237,32*
€ 282,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 225,69*
€ 268,57
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 210,94*
€ 251,02
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
11989
ab € 12,87*
Ähnlich
SETON
Y232219
ab € 12,84*
Ähnlich
SETON
Y232215
ab € 30,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.