Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anhängeetiketten - Grau, 5 x 10 cm, Manilakarton, Mit Metallöse, Für innen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Anhängeetiketten - Grau, 5 x 10 cm, Manilakarton, Mit Metallöse, Für innen
Anhängeetiketten - Grau, 5 x 10 cm, Manilakarton, Mit Metallöse, Für innen
Artikel-Nr.:
     1675-Y2401252
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2401252
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Material:
Manilakarton
Befestigung:
Mit Metallöse
Anwendungsbereich:
Fertigungssteuerung, Produktionssteuerung
Anwendungsgebiet:
Für innen
Ausführung:
Zum Selbstbeschriften
Form:
Rechteckig
Beschriftbar:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
5 cm
Länge:
10 cm
Stärke2:
190 g/m² mm
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,20363* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 270,11*
€ 321,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 261,48*
€ 311,16
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 246,68*
€ 293,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 229,38*
€ 272,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 216,63*
€ 257,79
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 203,63*
€ 242,32
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
11989
ab € 12,93*
Ähnlich
SETON
Y232219
ab € 12,87*
Ähnlich
SETON
Y232215
ab € 29,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.