Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anhängeetiketten - Grün, 3 x 7 cm, Manilakarton, Mit Metallöse, Für innen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Anhängeetiketten - Grün, 3 x 7 cm, Manilakarton, Mit Metallöse, Für innen
Anhängeetiketten - Grün, 3 x 7 cm, Manilakarton, Mit Metallöse, Für innen
Artikel-Nr.:
     1675-Y2401230
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2401230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Material:
Manilakarton
Befestigung:
Mit Metallöse
Anwendungsbereich:
Fertigungssteuerung, Produktionssteuerung
Anwendungsgebiet:
Für innen
Ausführung:
Zum Selbstbeschriften
Form:
Rechteckig
Beschriftbar:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
3 cm
Länge:
7 cm
Stärke2:
190 g/m² mm
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,18632* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 248,02*
€ 295,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 241,77*
€ 287,71
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 226,89*
€ 270,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 211,76*
€ 251,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 197,05*
€ 234,49
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 186,32*
€ 221,72
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
11989
ab € 12,95*
Ähnlich
SETON
Y232219
ab € 12,88*
Ähnlich
SETON
Y232215
ab € 30,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.