Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anhängeetiketten - Fluoreszierend-Orange, 14.6 x 7.3 cm, Manilakarton


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Anhängeetiketten - Fluoreszierend-Orange, 14.6 x 7.3 cm, Manilakarton
Anhängeetiketten - Fluoreszierend-Orange, 14.6 x 7.3 cm, Manilakarton
Artikel-Nr.:
     1675-Y2401223
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2401223
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
Weitere Informationen:
Farbe:
Fluoreszierend-Orange
Material:
Manilakarton
Befestigung:
Mit Metallöse
Anwendungsgebiet:
Für innen
Form:
Rechteckig
Beschriftbar:
Ja
Fluoreszierend:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
7,3 cm
Höhe:
14,6 cm
Stärke2:
190 g/m² mm
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,24038* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 319,47*
€ 380,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 309,42*
€ 368,21
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 288,21*
€ 342,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 263,45*
€ 313,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 255,10*
€ 303,57
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 240,38*
€ 286,05
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
11989
ab € 12,88*
Ähnlich
SETON
Y232219
ab € 12,90*
Ähnlich
SETON
Y232215
ab € 30,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.