Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Hochleistungs-Markierband - Rot, 3.8 cm x 44 m, Reflexfolie, Selbstklebend


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hochleistungs-Markierband - Rot, 3.8 cm x 44 m, Reflexfolie, Selbstklebend
Hochleistungs-Markierband - Rot, 3.8 cm x 44 m, Reflexfolie, Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     1675-Y237027
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y237027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reflexfolie
reflexfolie
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Material:
Reflexfolie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Ausführung:
Einfarbig
Hafteigenschaft:
Extra stark haftend
Maximale Temperatur:
+80 °C °c
Minimale Temperatur:
-50 °C °c
Temperatur von bis:
-50 °C bis +80 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
3,8 cm
Länge:
44 m
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,68*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 87,62*
€ 104,27
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 85,69*
€ 101,97
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 76,96*
€ 91,58
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 75,53*
€ 89,88
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 64,68*
€ 76,97
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
VC104 REG GR
ab € 134,09*
Ähnlich
SETON
Y2800930
ab € 71,69*
Ähnlich
SETON
VC104 REG GR
ab € 134,42*
Ähnlich
SETON
Y2800929
ab € 71,78*
Ähnlich
SETON
VC104 REG GR
ab € 134,05*
Ähnlich
SETON
ORALITE RIGID GRADE VC104+REAR KIT
ab € 71,70*
Ähnlich
SETON
45288
ab € 35,65*
Ähnlich
SETON
45289
ab € 35,61*
Ähnlich
SETON
45282
ab € 20,03*
Ähnlich
SETON
21968
ab € 20,15*
Ähnlich
SETON
48976
ab € 27,62*
Ähnlich
SETON
45290
ab € 27,62*
Ähnlich
SETON
45575
ab € 18,48*
Ähnlich
SETON
21966
ab € 18,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.