Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettband - Transparent, 25.4 mm x 10 m, Polyethylen, Selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klettband - Transparent, 25.4 mm x 10 m, Polyethylen, Selbstklebend
Klettband - Transparent, 25.4 mm x 10 m, Polyethylen, Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     1675-Y1651054
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     356D255
EAN/GTIN:
     4001895502415
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Gehäuse-Zubehör
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Material:
Polyethylen
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Messebau, Lager, Büros, verarbeitende Industrie
Ausführung:
In Spendebox
Eigenschaften:
Dichte: 40 Köpfe/cm²
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
25,4 mm
Länge:
10 m
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 148,28*
€ 174,79*
9 Tage
6
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 147,78*
€ 176,92*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 146,98*
€ 177,15*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 139,84*
€ 177,15*
Lager 1675
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 227,85*
€ 282,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1675
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,97*
€ 336,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,51*
€ 326,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 259,80*
€ 309,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,50*
€ 281,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,11*
€ 275,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,85*
€ 271,14
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 227,85* pro Box)
Lagerstand: Lager 1675
Versand: Lager 1675
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1675
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.