Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planungsmagnete - Hellblau, 1.9 x 5.4 cm, Magnetisch, Rechteckig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Planungsmagnete - Hellblau, 1.9 x 5.4 cm, Magnetisch, Rechteckig
Planungsmagnete - Hellblau, 1.9 x 5.4 cm, Magnetisch, Rechteckig
Artikel-Nr.:
     1675-Y1594674
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     204857001
EAN/GTIN:
     4013695011158
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellblau
Befestigung:
Magnetisch
Form:
Rechteckig
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
5,4 cm
Höhe:
1,9 cm
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,115* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,57*
€ 22,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,76*
€ 21,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,64*
€ 19,80
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 15,27*
€ 18,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,88*
€ 17,71
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 14,33*
€ 17,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,97*
€ 16,62
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,15*
€ 13,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.