Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitszeichen-Schild - 14.8 x 31.5 cm, Folie, Selbstklebend, B-7541


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitszeichen-Schild - 14.8 x 31.5 cm, Folie, Selbstklebend, B-7541
Sicherheitszeichen-Schild - 14.8 x 31.5 cm, Folie, Selbstklebend, B-7541
Artikel-Nr.:
     1675-Y155426
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y155426
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Zeichen:
Warnung vor explosionsgefährlichen Stoffen / Keine offene Flamme; Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten / Zutritt für Unbefugte verboten
Text:
Achtung Explosivstoffe/Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten/Zutritt für Unbefugte verboten
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Ausführung:
Mit 3 Symbolen
B-Number:
B-7541
Eigenschaften:
Bedruckt, lichtecht, lange haltbar
Hafteigenschaft:
Extra stark haftend
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
Maximale Temperatur:
+90 °C °c
Minimale Temperatur:
-50 °C °c
Temperatur von bis:
-50 °C bis +90 °C
UV-beständig:
Ja
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Für strukturierte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
31,5 cm
Höhe:
14,8 cm
Mechanische Beanspruchung:
Für starke mechanische Beanspruchung
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.