Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstaben - K, Rot, 57 x 22 mm, Baumwoll-Vinylgewebe, Selbstklebend, B-500


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Buchstaben - K, Rot, 57 x 22 mm, Baumwoll-Vinylgewebe, Selbstklebend, B-500
Buchstaben - K, Rot, 57 x 22 mm, Baumwoll-Vinylgewebe, Selbstklebend, B-500
Artikel-Nr.:
     1675-Y135327
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y135327
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben
wiederablösbare Etiketten
Weitere Informationen:
Zeichen:
K
Farbe:
Rot
Material:
Baumwoll-Vinylgewebe
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Regale, Boxen, Maschinen, Geräte, Ersatzteile
Anwendungsgebiet:
Für innen
B-Number:
B-500
Hafteigenschaft:
Wiederablösbar
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
Maximale Temperatur:
+80 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +80 °C
Textfarbe:
Weiß
Wasserfest:
Ja
Ölbeständig:
Ja
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Für stark strukturierte Oberflächen:
Ja
Breite:
22 mm
Höhe:
57 mm
Höhe 2:
50 mm
Lieferform, Streifen:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,459* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 8,69*
€ 10,34
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 7,95*
€ 9,46
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 7,15*
€ 8,51
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 6,43*
€ 7,65
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 5,98*
€ 7,12
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,79*
€ 6,89
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,59*
€ 5,46
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y49560
ab € 5,16*
Ähnlich
SETON
Y61253
ab € 5,54*
Ähnlich
SETON
Y49561
ab € 5,19*
Ähnlich
SETON
Y61254
ab € 5,50*
Ähnlich
SETON
Y49562
ab € 5,19*
Ähnlich
SETON
Y61255
ab € 5,53*
Ähnlich
SETON
Y49563
ab € 5,16*
Ähnlich
SETON
Y61256
ab € 5,53*
Ähnlich
SETON
Y49564
ab € 5,13*
Ähnlich
SETON
Y61257
ab € 5,53*
Ähnlich
SETON
Y49565
ab € 5,17*
Ähnlich
SETON
Y61258
ab € 5,52*
Ähnlich
SETON
Y49566
ab € 5,18*
Ähnlich
SETON
Y61259
ab € 5,53*
Ähnlich
SETON
Y49567
ab € 5,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.