Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten - Rot, 2.4 cm, Papier, Selbstklebend, Für innen, Rund, +55 °C °c


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Etiketten - Rot, 2.4 cm, Papier, Selbstklebend, Für innen, Rund, +55 °C °c
Etiketten - Rot, 2.4 cm, Papier, Selbstklebend, Für innen, Rund, +55 °C °c
Artikel-Nr.:
     1675-Y1322174
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     LRB 1R
EAN/GTIN:
     4031822028541
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Material:
Papier
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für innen
Form:
Rund
Beschriftbar:
Ja
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Lieferumfang:
70 Etiketten/Bogen
Maximale Temperatur:
+55 °C °c
Minimale Temperatur:
-10 °C °c
Temperatur von bis:
-10 °C bis +55 °C
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Lieferform, Bogen:
Ja
Durchmesser:
2,4 cm
Format:
DIN A4
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Bögen (ab € 0,894* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,85*
€ 41,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,24*
€ 40,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,94*
€ 39,20
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 30,65*
€ 36,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,64*
€ 35,27
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 28,03*
€ 33,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,39*
€ 32,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,35*
€ 26,60
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.