Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakatrahmen - Gelb, 29.7 x 21 cm, Kunststoff, Standard, DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plakatrahmen - Gelb, 29.7 x 21 cm, Kunststoff, Standard, DIN A4
Plakatrahmen - Gelb, 29.7 x 21 cm, Kunststoff, Standard, DIN A4
Artikel-Nr.:
     1675-Y1280309
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     11400-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Material:
Kunststoff
Ausführung:
Standard
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
21 cm
Höhe:
29,7 cm
Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen a4, klapprahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 14 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.