Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild - Fahrradverbot, Rot/Schwarz, 15 x 15 cm, Kunststoff, Kaschiert, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schild - Fahrradverbot, Rot/Schwarz, 15 x 15 cm, Kunststoff, Kaschiert, Weiß
Schild - Fahrradverbot, Rot/Schwarz, 15 x 15 cm, Kunststoff, Kaschiert, Weiß
Artikel-Nr.:
     1675-Y1101853
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y1101853
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Zeichen:
Fahrradverbot
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Kunststoff
Anwendungsbereich:
Werksgelände, Baustellen, Betriebsgelände
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Oberfläche:
Kaschiert
Hintergrund:
Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
15 cm
Höhe:
15 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard
EU RoHS Compliance:
Not Applicable
RoHS Konformitätsstatus:
Für diesen Artikel nicht zutreffend
Darstellung:
Symbol
Kennzeichnungs-Typ:
Verkehrszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.