Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Aufkleber - Halt! Vorfahrt gewähren!, STOP, Rot, 10 x 10 cm, Folie, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufkleber - Halt! Vorfahrt gewähren!, STOP, Rot, 10 x 10 cm, Folie, Weiß
Aufkleber - Halt! Vorfahrt gewähren!, STOP, Rot, 10 x 10 cm, Folie, Weiß
Artikel-Nr.:
     1675-Y1101717
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y1101717
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
seton aufkleber
aufkleber
Weitere Informationen:
Zeichen:
Halt! Vorfahrt gewähren!
Text:
STOP
Farbe:
Rot
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Werksgelände, Baustellen, Betriebsgelände
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hintergrund:
Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
10 cm
Höhe:
10 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Verkehrszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.