Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekorbänder - Schwarz, 40 mm x 50 m, PVC, Selbstklebend, Für außen und innen


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Dekorbänder - Schwarz, 40 mm x 50 m, PVC, Selbstklebend, Für außen und innen
Dekorbänder - Schwarz, 40 mm x 50 m, PVC, Selbstklebend, Für außen und innen
Artikel-Nr.:
     1675-Y1101539
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     FAS3 MATT
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
PVC
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
40 mm
Länge:
50 m
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 52,10*
€ 62,00
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 51,28*
€ 61,02
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 49,14*
€ 58,48
pro Rolle
ab 7 Rollen
€ 46,17*
€ 54,94
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 44,40*
€ 52,84
pro Rolle
ab 14 Rollen
€ 41,75*
€ 49,68
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 41,11*
€ 48,92
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 33,90*
€ 40,34
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y33534
ab € 89,85*
Ähnlich
SETON
Y34343
ab € 304,35*
Ähnlich
SETON
Y33538
ab € 143,69*
Ähnlich
SETON
Y34219
ab € 460,50*
Ähnlich
SETON
Y34344
ab € 286,18*
Ähnlich
SETON
KA370.01108
ab € 90,43*
Ähnlich
SETON
KA370.02108
ab € 91,11*
Ähnlich
SETON
KA370.03108
ab € 90,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.