Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekorbänder - Grau, 20 mm x 50 m, PVC, Selbstklebend, Für außen und innen


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Dekorbänder - Grau, 20 mm x 50 m, PVC, Selbstklebend, Für außen und innen
Dekorbänder - Grau, 20 mm x 50 m, PVC, Selbstklebend, Für außen und innen
Artikel-Nr.:
     1675-Y1101526
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     FAS3 MATT
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Material:
PVC
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
20 mm
Länge:
50 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 27,30*
€ 32,49
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 26,81*
€ 31,90
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 25,26*
€ 30,06
pro Rolle
ab 7 Rollen
€ 23,58*
€ 28,06
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 22,67*
€ 26,98
pro Rolle
ab 14 Rollen
€ 21,03*
€ 25,03
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 20,78*
€ 24,73
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 16,87*
€ 20,08
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y33534
ab € 89,66*
Ähnlich
SETON
Y34343
ab € 302,89*
Ähnlich
SETON
Y33538
ab € 143,59*
Ähnlich
SETON
Y34219
ab € 460,31*
Ähnlich
SETON
Y34344
ab € 285,38*
Ähnlich
SETON
KA370.01108
ab € 90,45*
Ähnlich
SETON
KA370.02108
ab € 90,64*
Ähnlich
SETON
KA370.03108
ab € 90,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.