Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekorbänder - Blau, 20 mm x 50 m, PVC, Selbstklebend, Für außen und innen


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Dekorbänder - Blau, 20 mm x 50 m, PVC, Selbstklebend, Für außen und innen
Dekorbänder - Blau, 20 mm x 50 m, PVC, Selbstklebend, Für außen und innen
Artikel-Nr.:
     1675-Y1101523
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     FAS3 MATT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
PVC
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
20 mm
Länge:
50 m
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 27,67*
€ 32,93
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 27,09*
€ 32,24
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 25,41*
€ 30,24
pro Rolle
ab 7 Rollen
€ 23,71*
€ 28,21
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 22,84*
€ 27,18
pro Rolle
ab 14 Rollen
€ 21,19*
€ 25,22
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 20,86*
€ 24,82
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 16,73*
€ 19,91
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y33534
ab € 89,66*
Ähnlich
SETON
Y34343
ab € 302,06*
Ähnlich
SETON
Y33538
ab € 143,89*
Ähnlich
SETON
Y34219
ab € 461,76*
Ähnlich
SETON
Y34344
ab € 287,84*
Ähnlich
SETON
KA370.01108
ab € 90,56*
Ähnlich
SETON
KA370.02108
ab € 91,02*
Ähnlich
SETON
KA370.03108
ab € 90,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.