Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lieferscheintasche mit Fenster - LIEFERSCHEIN<br>PACKING LIST<br>(...), Rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lieferscheintasche mit Fenster - LIEFERSCHEIN<br>PACKING LIST<br>(...), Rot
Lieferscheintasche mit Fenster - LIEFERSCHEIN<br>PACKING LIST<br>(...), Rot
Artikel-Nr.:
     1675-5560061000
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     522V0005015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche
Weitere Informationen:
Text:
LIEFERSCHEIN<br>PACKING LIST<br>(...)
Farbe:
Rot
Material:
Polyethylen
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Hinweise auf Versanddokumente
Ausführung:
Mit transparentem Adressfenster
Eigenschaften:
Verschlussart: Einmalverschluss
Textfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
22 cm
Höhe:
11 cm
Format:
DIN Lang
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,13444* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 179,58*
€ 213,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 176,39*
€ 209,90
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 165,81*
€ 197,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 158,06*
€ 188,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 150,04*
€ 178,55
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 134,44*
€ 159,98
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
VERP60X40/10
ab € 40,42*
Ähnlich
SETON
90X50
ab € 63,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.