Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ziffern - 0, Silber, 38 x 22 mm, Polyester, Selbstklebend, Permanent haftend


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Ziffern - 0, Silber, 38 x 22 mm, Polyester, Selbstklebend, Permanent haftend
Ziffern - 0, Silber, 38 x 22 mm, Polyester, Selbstklebend, Permanent haftend
Artikel-Nr.:
     1675-4988021000
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y1102134
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufklebenummern
Nummernetiketten
Selbstklebende Zahlen
Selbstklebende Ziffern
Zeichen: 0
Farbe: Silber
Größe: 38 x 22 mm
Material: Polyester
Befestigung: Selbstklebend
Anwendungsbereich: Fahrzeuge, Fenster, Schaltschränke, Briefkästen
Anwendungsgebiet: Für außen und innen
Hafteigenschaft: Permanent haftend
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig: Ja
Marke: Seton
Maximale Temperatur: +110 °C °c
Minimale Temperatur: -20 °C °c
Temperatur von bis: -20 °C bis +110 °C
Textfarbe: Schwarz
UV-beständig: Ja
Wasserfest: Ja
Für gewölbte Oberflächen: Ja
Individueller Aufdruck: Nein
Lieferform, Rolle: Ja
Breite: 22 mm
Höhe: 38 mm
Stärke3: 0,07 mm
Höhe 2: 25 mm
Weitere Informationen:
Zeichen:
0
Farbe:
Silber
Material:
Polyester
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Fahrzeuge, Fenster, Schaltschränke, Briefkästen
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+110 °C °c
Minimale Temperatur:
-20 °C °c
Temperatur von bis:
-20 °C bis +110 °C
Textfarbe:
Schwarz
UV-beständig:
Ja
Wasserfest:
Ja
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Lieferform, Rolle:
Ja
Breite:
22 mm
Höhe:
38 mm
Stärke3:
0,07 mm
Höhe 2:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Zahlenetikett, aufklebenummern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,43*
1 Bogen enthält 6 Stück (ab € 0,68667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 8,43*
€ 10,03
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 7,80*
€ 9,28
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 7,41*
€ 8,82
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 6,70*
€ 7,97
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 6,39*
€ 7,60
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 5,95*
€ 7,08
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 5,72*
€ 6,81
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,52*
€ 6,57
pro Bogen
ab 80 Bögen
€ 5,09*
€ 6,06
pro Bogen
ab 5000 Bögen
€ 4,12*
€ 4,90
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.