Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ziffern - 0, Silber, 30 x 20 mm, Polyester, Selbstklebend, Permanent haftend


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Ziffern - 0, Silber, 30 x 20 mm, Polyester, Selbstklebend, Permanent haftend
Ziffern - 0, Silber, 30 x 20 mm, Polyester, Selbstklebend, Permanent haftend
Artikel-Nr.:
     1675-4988011036
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y1269308
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufklebenummern
Nummernetiketten
Selbstklebende Zahlen
Selbstklebende Ziffern
Zeichen: 0
Farbe: Silber
Größe: 30 x 20 mm
Material: Polyester
Befestigung: Selbstklebend
Anwendungsbereich: Fahrzeuge, Fenster, Schaltschränke, Briefkästen
Anwendungsgebiet: Für außen und innen
Hafteigenschaft: Permanent haftend
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig: Ja
Marke: Seton
Maximale Temperatur: +110 °C °c
Minimale Temperatur: -20 °C °c
Temperatur von bis: -20 °C bis +110 °C
Textfarbe: Rot
UV-beständig: Ja
Wasserfest: Ja
Für gewölbte Oberflächen: Ja
Individueller Aufdruck: Nein
Lieferform, Rolle: Ja
Breite: 20 mm
Höhe: 30 mm
Stärke3: 0,07 mm
Höhe 2: 20 mm
Weitere Informationen:
Zeichen:
0
Farbe:
Silber
Material:
Polyester
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Fahrzeuge, Fenster, Schaltschränke, Briefkästen
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+110 °C °c
Minimale Temperatur:
-20 °C °c
Temperatur von bis:
-20 °C bis +110 °C
Textfarbe:
Rot
UV-beständig:
Ja
Wasserfest:
Ja
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Lieferform, Rolle:
Ja
Breite:
20 mm
Höhe:
30 mm
Stärke3:
0,07 mm
Höhe 2:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Zahlenetikett, aufklebenummern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,07*
1 Bogen enthält 6 Stück (ab € 0,53834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 7,07*
€ 8,41
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 6,47*
€ 7,70
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 6,10*
€ 7,26
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 5,61*
€ 6,68
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,33*
€ 6,34
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 4,87*
€ 5,80
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 4,65*
€ 5,53
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Bogen
ab 80 Bögen
€ 4,05*
€ 4,82
pro Bogen
ab 5000 Bögen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.