Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilschutz, groß - Gelb/Schwarz, 1 m, Polyurethan, Zum Aufstecken, U-Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profilschutz, groß - Gelb/Schwarz, 1 m, Polyurethan, Zum Aufstecken, U-Form
Profilschutz, groß - Gelb/Schwarz, 1 m, Polyurethan, Zum Aufstecken, U-Form
Artikel-Nr.:
     1675-3229031000
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     422.15.601
EAN/GTIN:
     k.A.
Farbe: Gelb/Schwarz
Größe: 1 m
Material: Polyurethan
Befestigung: Zum Aufstecken
Form: U-Form
Individueller Aufdruck: Nein
Länge: 1 m
Kantenschutz: Kantenschutz
SDS Safety Data Sheet required: Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance: Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus: Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
UNSPSC: 46151505
UNSPSC Description: Barriers
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb/Schwarz
Material:
Polyurethan
Befestigung:
Zum Aufstecken
Form:
U-Form
Individueller Aufdruck:
Nein
Länge:
1 m
Kantenschutz:
Kantenschutz
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
UNSPSC:
46151505
UNSPSC Description:
Barriers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 81,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,35*
€ 96,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,84*
€ 95,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,04*
€ 84,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y236154
€ 61,59*
Ähnlich
SETON
Y236513
€ 61,45*
Ähnlich
SETON
Y236155
€ 61,65*
Ähnlich
SETON
Y236512
€ 59,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.