Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitskennzeichnung - Mitführen von Metallteilen oder Uhren verboten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitskennzeichnung - Mitführen von Metallteilen oder Uhren verboten
Sicherheitskennzeichnung - Mitführen von Metallteilen oder Uhren verboten
Artikel-Nr.:
     1675-2901051005
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y3086564
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Zeichen:
Mitführen von Metallteilen oder Uhren verboten
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Kunststoff
Befestigung:
Variabel - separat erhältlich
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
B-Number:
B-7527
Eigenschaften:
Schlagzäh
Hintergrund:
Weiß
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+60 °C °c
Minimale Temperatur:
-30 °C °c
Temperatur von bis:
-30 °C bis +60 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Schwarz Kreisnummer:
DIN 4844-2001
Durchmesser:
20 cm
Abriebfest:
Ja
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard, nicht langnachleuchtend
EU RoHS Compliance:
Not Applicable
RoHS Konformitätsstatus:
Für diesen Artikel nicht zutreffend
Darstellung:
Symbol
Kennzeichnungs-Typ:
Verbotszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.