Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Focus-Schild - ACHTUNG<br>Zutritt nur für hier beschäftigte Personen, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Focus-Schild - ACHTUNG<br>Zutritt nur für hier beschäftigte Personen, Weiß
Focus-Schild - ACHTUNG<br>Zutritt nur für hier beschäftigte Personen, Weiß
Artikel-Nr.:
     1675-2628101000
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2657060
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Text:
ACHTUNG<br>Zutritt nur für hier beschäftigte Personen
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Kunststoff
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hintergrund:
Weiß
Marke:
Seton
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
25 cm
Höhe:
15 cm
Stärke2:
2 mm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard, mit Signalwort: Achtung
Produktlinie:
FOCUS
Darstellung:
Text
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.