Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkkrallen für PKW - Gelb, 22.5 cm, Stahl, Inkl. 3 Schlüssel, 53 - 66 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parkkrallen für PKW - Gelb, 22.5 cm, Stahl, Inkl. 3 Schlüssel, 53 - 66 cm
Parkkrallen für PKW - Gelb, 22.5 cm, Stahl, Inkl. 3 Schlüssel, 53 - 66 cm
Artikel-Nr.:
     1675-2227011000
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     A068C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PKW-Radkralle
Parkkralle
Radkralle
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Material:
Stahl
Lieferumfang:
Inkl. 3 Schlüssel
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
22,5 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Größenbereich:
53 - 66 cm
Größenbereich Überschrift:
Für Reifendurchmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,35*
€ 158,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,69*
€ 154,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 124,28*
€ 147,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,77*
€ 143,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,51*
€ 138,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,72*
€ 118,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.