Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kehrspäne zum Reinigen - Blau/Grün, Holzmehl, Für alle Fußbodenarten, 25 kg


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Kehrspäne zum Reinigen - Blau/Grün, Holzmehl, Für alle Fußbodenarten, 25 kg
Kehrspäne zum Reinigen - Blau/Grün, Holzmehl, Für alle Fußbodenarten, 25 kg
Artikel-Nr.:
     1675-1765011000
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     320010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kehrmehl
Kehrspäne
kehrmehl
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau/Grün
Material:
Holzmehl
Anwendungsbereich:
Für alle Fußbodenarten
Ausführung:
Staubbindende Emulsionskehrspäne
Individueller Aufdruck:
Nein
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Gewicht:
25 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,22*
  
Preis gilt ab 500 Säcke
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 91,06*
€ 108,36
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 90,52*
€ 107,72
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 71,87*
€ 85,53
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 71,13*
€ 84,64
pro Sack
ab 500 Säcke
€ 56,22*
€ 66,90
pro Sack
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.