Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
KFZ-Werkstattausstattung
>
Magnetischer Leitzahlträger
>
Artikel
Leitzahlträger - Gelb, 8 x 13 cm, Kunststoff, Magnetisch, Schlagfest, 55121723
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1675-1620011005
Hersteller:
SETON
Herst.-Nr.:
1270
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Leitzahlträger
Magnetischer Leitzahlträger
Farbe:
Gelb
Größe:
8 x 13 cm
Material:
Kunststoff
Befestigung:
Magnetisch
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Eigenschaften:
Schlagfest
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
13 cm
Höhe:
8 cm
EU RoHS Compliance:
Not Applicable
RoHS Konformitätsstatus:
Für diesen Artikel nicht zutreffend
UNSPSC:
55121723
UNSPSC Description:
Sign holders or stands
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Material:
Kunststoff
Befestigung:
Magnetisch
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Eigenschaften:
Schlagfest
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
13 cm
Höhe:
8 cm
EU RoHS Compliance:
Not Applicable
RoHS Konformitätsstatus:
Für diesen Artikel nicht zutreffend
UNSPSC:
55121723
UNSPSC Description:
Sign holders or stands
... >
Arbeitsschutz und Betriebssicherheit
>
Gebäudesicherheit
>
Parkausweise
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 16,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 7 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 14 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Einzelziffer - 0, Blau, 20 mm, Folie, Selbstklebend, Für außen und innen
SETON
FAS49
€ 2,25*
Ähnlich
Einzelziffer - 0, Blau, 25 mm, Folie, Selbstklebend, Für außen und innen
SETON
FAS49
€ 2,43*
Ähnlich
Einzelziffer - 0, Blau, 30 mm, Folie, Selbstklebend, Für außen und innen
SETON
FAS49
€ 2,94*
Ähnlich
Einzelziffer - 0, Blau, 35 mm, Folie, Selbstklebend, Für außen und innen
SETON
FAS49
€ 3,25*
Ähnlich
Einzelziffer - 0, Blau, 40 mm, Folie, Selbstklebend, Für außen und innen
SETON
FAS49
€ 4,29*
Ähnlich
Einzelziffer - 0, Blau, 50 mm, Folie, Selbstklebend, Für außen und innen
SETON
FAS49
€ 5,65*
Ähnlich
Einzelziffer - 0, Blau, 75 mm, Folie, Selbstklebend, Für außen und innen
SETON
FAS49
€ 7,62*
Ähnlich
Einzelziffer - 0, Grün, 20 mm, Folie, Selbstklebend, Für außen und innen
SETON
FAS49
€ 2,24*
Ähnlich
Einzelziffer - 0, Grün, 25 mm, Folie, Selbstklebend, Für außen und innen
SETON
FAS49
€ 2,43*
Ähnlich
Einzelziffer - 0, Grün, 30 mm, Folie, Selbstklebend, Für außen und innen
SETON
FAS49
€ 2,93*
Ähnlich
Einzelziffer - 0, Grün, 35 mm, Folie, Selbstklebend, Für außen und innen
SETON
FAS49
€ 3,26*
Ähnlich
Einzelziffer - 0, Grün, 40 mm, Folie, Selbstklebend, Für außen und innen
SETON
FAS49
€ 4,28*
Ähnlich
Einzelziffer - 0, Grün, 50 mm, Folie, Selbstklebend, Für außen und innen
SETON
FAS49
€ 5,66*
Ähnlich
Einzelziffer - 0, Grün, 75 mm, Folie, Selbstklebend, Für außen und innen
SETON
FAS49
€ 7,64*
Ähnlich
Einzelziffer - 0, Rot, 20 mm, Folie, Selbstklebend, Für außen und innen
SETON
FAS49
€ 2,25*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.