Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienbeutel - Transparent, 12 x 8 cm, Polyethylen, +60 °C °c


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Folienbeutel - Transparent, 12 x 8 cm, Polyethylen, +60 °C °c
Folienbeutel - Transparent, 12 x 8 cm, Polyethylen, +60 °C °c
Artikel-Nr.:
     1675-1566081000
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     8080120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PE-Beutel
pe-beutel
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Material:
Polyethylen
Anwendungsbereich:
Kleinteile, Befestigungsmaterialien
Ausführung:
Druckverschluss ohne Beschriftungsfeld
Maximale Temperatur:
+60 °C °c
Minimale Temperatur:
-20 °C °c
Temperatur von bis:
-20 °C bis +60 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
8 cm
Höhe:
12 cm
Stärke2:
0,05 mm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03554* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,64*
€ 63,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,20*
€ 63,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,56*
€ 60,17
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 47,53*
€ 56,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,37*
€ 53,99
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 42,47*
€ 50,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,44*
€ 49,31
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,54*
€ 42,29
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.