Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienbeutel - Transparent, 22 x 16 cm, Polyethylen, +60 °C °c


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Folienbeutel - Transparent, 22 x 16 cm, Polyethylen, +60 °C °c
Folienbeutel - Transparent, 22 x 16 cm, Polyethylen, +60 °C °c
Artikel-Nr.:
     1675-1566051001
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     81160220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PE-Beutel
pe-beutel
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Material:
Polyethylen
Anwendungsbereich:
Kleinteile, Befestigungsmaterialien
Ausführung:
Druckverschluss mit Beschriftungsfeld
Maximale Temperatur:
+60 °C °c
Minimale Temperatur:
-20 °C °c
Temperatur von bis:
-20 °C bis +60 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
16 cm
Höhe:
22 cm
Stärke2:
0,05 mm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,79*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,07379* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 98,68*
€ 117,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 97,52*
€ 116,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,65*
€ 104,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,30*
€ 101,51
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,79*
€ 87,81
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.