Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsetiketten - Hier oben, Fluoreszierend-Rot, 5 x 9 cm, Papier, Schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Verpackungsetiketten - Hier oben, Fluoreszierend-Rot, 5 x 9 cm, Papier, Schwarz
Verpackungsetiketten - Hier oben, Fluoreszierend-Rot, 5 x 9 cm, Papier, Schwarz
Artikel-Nr.:
     1675-1556031005
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     90X50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Packstückorientierung Hier oben
Verpackungsetikett Hier oben
Verpackungskennzeichen Hier oben
Packstückorientierung Oben
Weitere Informationen:
Text:
Hier oben
Farbe:
Fluoreszierend-Rot
Material:
Papier
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Hinweise Handhabung Schutz vor Bruch / Beschädigung
Ecken:
Abgerundete Ecken
Fluoreszierend:
Ja
Zusatzfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
9 cm
Höhe:
5 cm
PivotAttributeValue:
Etiketten aus Papier, Fluoreszierend-Rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,24*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,12648* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 98,87*
€ 117,66
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 96,66*
€ 115,03
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 84,89*
€ 101,02
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 76,75*
€ 91,33
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 73,72*
€ 87,73
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 63,24*
€ 75,26
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
522V0005009
ab € 33,58*
Ähnlich
SETON
FX1138-4021
ab € 48,08*
Ähnlich
SETON
FX1143 BLAU
ab € 48,16*
Ähnlich
SETON
FX1105-4021
ab € 48,38*
Ähnlich
SETON
FX1144 BLAU
ab € 48,25*
Ähnlich
SETON
FX1125-4021
ab € 48,34*
Ähnlich
SETON
602235001
ab € 48,47*
Ähnlich
SETON
FX1140 BLAU
ab € 48,27*
Ähnlich
SETON
FX1137-4021
ab € 48,30*
Ähnlich
SETON
FX1138-4019
ab € 48,22*
Ähnlich
SETON
FX1143-4019 GELB
ab € 48,26*
Ähnlich
SETON
FX1105-4019
ab € 48,17*
Ähnlich
SETON
FX1144-4019
ab € 48,15*
Ähnlich
SETON
FX1125-4019
ab € 48,06*
Ähnlich
SETON
602235008
ab € 48,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.