Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsetiketten - Lieferschein inliegend, Fluoreszierend-Rot, 4 x 6 cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Verpackungsetiketten - Lieferschein inliegend, Fluoreszierend-Rot, 4 x 6 cm
Verpackungsetiketten - Lieferschein inliegend, Fluoreszierend-Rot, 4 x 6 cm
Artikel-Nr.:
     1675-1556021001
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     VERP60X40/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Packstückorientierung Lieferschein...
Verpackungsetikett Lieferschein inl...
Verpackungskennzeichen Lieferschein...
Posthinweisetikett
Weitere Informationen:
Text:
Lieferschein inliegend
Farbe:
Fluoreszierend-Rot
Material:
Papier
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Hinweise auf Versanddokumente
Ecken:
Abgerundete Ecken
Fluoreszierend:
Ja
Textfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
6 cm
Höhe:
4 cm
PivotAttributeValue:
Etiketten aus Papier, Fluoreszierend-Rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,08084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 64,92*
€ 77,25
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 63,07*
€ 75,05
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 55,93*
€ 66,56
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 50,62*
€ 60,24
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 46,47*
€ 55,30
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 40,42*
€ 48,10
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
522V0005009
ab € 33,58*
Ähnlich
SETON
FX1138-4021
ab € 48,08*
Ähnlich
SETON
FX1143 BLAU
ab € 48,16*
Ähnlich
SETON
FX1105-4021
ab € 48,38*
Ähnlich
SETON
FX1144 BLAU
ab € 48,25*
Ähnlich
SETON
FX1125-4021
ab € 48,34*
Ähnlich
SETON
602235001
ab € 48,47*
Ähnlich
SETON
FX1140 BLAU
ab € 48,27*
Ähnlich
SETON
FX1137-4021
ab € 48,30*
Ähnlich
SETON
FX1138-4019
ab € 48,22*
Ähnlich
SETON
FX1143-4019 GELB
ab € 48,26*
Ähnlich
SETON
FX1105-4019
ab € 48,17*
Ähnlich
SETON
FX1144-4019
ab € 48,15*
Ähnlich
SETON
FX1125-4019
ab € 48,06*
Ähnlich
SETON
602235008
ab € 48,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.