Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten - VERFALLSDATUM, Rot/Weiß, 1.3 x 3.8 cm, Baumwollgewebe, Rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etiketten - VERFALLSDATUM, Rot/Weiß, 1.3 x 3.8 cm, Baumwollgewebe, Rechteckig
Etiketten - VERFALLSDATUM, Rot/Weiß, 1.3 x 3.8 cm, Baumwollgewebe, Rechteckig
Artikel-Nr.:
     1675-1380071008
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y5781973
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
wiederablösbare Etiketten
wiederablösbare etiketten
Text: VERFALLSDATUM
Farbe: Rot/Weiß
Größe: 1.3 x 3.8 cm
Material: Baumwollgewebe
Befestigung: Selbstklebend
Anwendungsgebiet: Für außen und innen
Oberfläche: Vinyl-beschichtet
Ausführung: Text mit Feld zum Selbstbeschriften
Form: Rechteckig
B-Number: B-500
Beschriftbar: Ja
Ecken: Spitz
Hafteigenschaft: Wiederablösbar
Lieferumfang: 25 Karten/Packung
Marke: Seton
Maximale Temperatur: +80 °C °c
Minimale Temperatur: -40 °C °c
Temperatur von bis: -40 °C bis +80 °C
Individueller Aufdruck: Nein
Breite: 3,8 cm
Höhe: 1,3 cm
Stärke2: 243 µm mm
UNSPSC: 55121600
Weitere Informationen:
Text:
VERFALLSDATUM
Farbe:
Rot/Weiß
Material:
Baumwollgewebe
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Oberfläche:
Vinyl-beschichtet
Ausführung:
Text mit Feld zum Selbstbeschriften
Form:
Rechteckig
B-Number:
B-500
Beschriftbar:
Ja
Ecken:
Spitz
Hafteigenschaft:
Wiederablösbar
Lieferumfang:
25 Karten/Packung
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+80 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +80 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
3,8 cm
Höhe:
1,3 cm
Stärke2:
243 µm mm
UNSPSC:
55121600
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,40582*
  
Preis gilt ab 425 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 425 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 425 Stück
€ 0,40582*
€ 0,48293
pro Stück
ab 850 Stück
€ 0,39582*
€ 0,47103
pro Stück
ab 1275 Stück
€ 0,37982*
€ 0,45199
pro Stück
ab 2125 Stück
€ 0,3316*
€ 0,3946
pro Stück
ab 4250 Stück
€ 0,3116*
€ 0,3708
pro Stück
ab 212500 Stück
€ 0,2816*
€ 0,3351
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.