Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Aufkleber Schild RoHS-Kennzeichen "RoHS conform", Folie, Ø 30 mm, 10 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
99814
99814
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-99814
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     2489F30
EAN/GTIN:
     4060081041534
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
aufkleber moedel
aufkleber
RoHS-Kennzeichen "RoHS conform"
Material: Folie selbstklebend
Format: 30 mm Ø
LE = 10 Stück/Bogen, Preis/Bogen
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2489F30
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Außen Ø:
30 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Textschild, Qualitätskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 6,06*
€ 7,21
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 5,61*
€ 6,68
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,38*
€ 6,40
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,11*
€ 6,08
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,80*
€ 5,71
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,22*
€ 5,02
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
2489F15
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.