Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Warnmarkierung rechtsweisend, Folie,langnachleuchtend/rot, 160-mcd,100 mm x 16 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
99187
99187
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-99187
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     2369HL16010RR
EAN/GTIN:
     4060081040919
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Markierband
Markierungsband
Warnmarkierung rechtsweisend
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Material: Folie selbstklebend
Breite: 100 mm
Länge: 16 m/Rolle
Farbe: rot/langnachleuchtend
Leuchtdichte: 160 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398
Verklebung: nur auf glatten, staub-
und fettfreien Untergründen!
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2369HL16010RR
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Farbe:
rechtsweisend,selbstklebend,Langnachleuchtend-Rot
Leuchtdichte:
160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Lieferform:
Rolle
Material:
Folie
Norm:
DIN-67510
Breite:
100 mm
Länge:
16000 mm
Stärke:
0,1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,77*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 155,73*
€ 185,32
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 152,47*
€ 181,44
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 147,73*
€ 175,80
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 133,28*
€ 158,60
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 118,25*
€ 140,72
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 109,77*
€ 130,63
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
2369HL16010LR
ab € 109,51*
Ähnlich
Moedel
2369HL1605LR
ab € 75,29*
Ähnlich
Moedel
2369HL1603LR
ab € 75,27*
Ähnlich
Moedel
2369HL1603RR
ab € 74,95*
Ähnlich
Moedel
2369HL1605RR
ab € 74,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.