Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Aufkleber Auf Sauberkeit achten!, Textschild, Folie, Ø 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
98888
98888
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-98888
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1814F20
EAN/GTIN:
     4060081038510
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
aufkleber moedel
aufkleber
Auf Sauberkeit achten!
Material: Folie selbstklebend
Format: 20 cm Ø
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1814F20
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Außen Ø:
200 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Textschild, Gebotsschild, Gebotszeichen, Gebotskennzeichen, Gebotsbeschilderung, Gebotskennzeichnung, Hygiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
1814K20
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.