Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungsset: 1 Pfosten mit 2 Querstangen f. Express-Schranke rot/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
96659
96659
Artikel-Nr.:
     164-96659
Hersteller:
     Novap
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3306482001274
Suchbegriffe:
Absperrschranke
Forstschranke
Handschranke
Rohrrahmenschranke
Erweiterungsset für Express-Schranke rot/weiß,
Best.-Nr. 96657
bestehend aus:
1 Absperrpfosten mit 2 Querstangen
Material Pfosten: PVC
Material Verbindungsstücke: Polypropylen
Höhe: 940 mm
Breite: 990 mm
Rohr-Ø: 50 mm
Gewicht: 4,1 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot-Weiß
Material:
Kunststoff
Höhe:
940 mm
Breite:
990 mm
Außen Ø:
50 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 89,51*
€ 113,74*
€ 4,95*
ab € 89,59*
€ 113,74*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 93,42*
€ 118,00*
Frei Haus
ab € 100,75*
€ 127,46*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,00*
€ 140,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,72*
€ 136,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,38*
€ 131,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,46*
€ 124,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,42*
€ 111,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_37507
ab € 141,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.