Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Gefahrzettel Text UMVERPACKUNG, Folie, 148x52 mm, 500 Stück/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
95502
95502
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-95502
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     95502
EAN/GTIN:
     4060081034598
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Paket-Aufkleber
Paketaufkleber
UMVERPACKUNG
Folie selbstklebend 5,2 x 14,8 cm
LE = 500 Stück/Rolle
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
seewasserbeständig
Lieferform:
selbstklebend,Rolle
Material:
Folie
Norm:
ADR
Höhe:
52 mm
Breite:
148 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Paketschein, Packstückorientierung Umverpackung, Verpackungsetikett Umverpackung, Verpackungskennzeichen Umverpackung, aufkleber, Textschild, Gefahrzettel, Gefahrenzettel, Verpackungsetikett, Verpackungskennzeichen, Verpackungskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,24*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 135,21*
€ 160,90
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 133,43*
€ 158,78
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 97,03*
€ 115,47
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 84,53*
€ 100,59
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 73,03*
€ 86,91
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 64,08*
€ 76,26
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 55,24*
€ 65,74
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.